COMELIT GROUP SPA - COESKB Codetastatur elektronisch - SKB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - ja
PC-Anbindung - ja
Max. Anzahl der Türen - 2
Packung
1 ST
EAN
8023903304954
Artikelnummer
COESKB
Herstellernummer
SKB
Hersteller
COE
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Max. Teilnehmerzahl:
100
Leseverfahren:
Code
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-25...50 °C
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Breite:
80 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
19 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein