COMELIT GROUP SPA - COESK9071 Interface Aufzugsteuerung - SK9071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Max. Anzahl der Türen - 99
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - DIN-Schiene
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903198904
Artikelnummer
COESK9071
Herstellernummer
SK9071
Hersteller
COE
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Max. Anzahl der Türen:
99
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
DIN-Schiene
Standalone:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung DC:
12...13 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
nein
Max. Teilnehmerzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Betriebstemperatur:
-10...50 °C
Breite:
140 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
58 mm


