COMELIT GROUP SPA - COESK9031 LETTORE MIFARE A PARETE PER INTERNI ED E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Datenträger
Max. Anzahl der Personen - 1500
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903198799
Artikelnummer
COESK9031
Herstellernummer
SK9031
Hersteller
COE
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Datenträger
Max. Anzahl der Personen:
1500
Montageart:
Aufputz
Standalone:
nein
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
15 mm