COMELIT GROUP SPA - COESK9020 Advance Auswerteeinheit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Datenträger
Max. Anzahl der Personen - 1500
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903198768
Artikelnummer
COESK9020
Herstellernummer
SK9020
Hersteller
COE
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Datenträger
Max. Anzahl der Personen:
1500
Montageart:
Aufputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Betriebsspannung bei DC:
12...13 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
ohne
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-10...50 °C
Ausführung:
Kontrolleinheit
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
85 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


