Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESK9001I Advance Modul

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESK9001I Advance Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Max. Anzahl der Türen - 99

  • Leseverfahren - Datenträger

  • Max. Anzahl der Personen - 1500

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903223156

Artikelnummer

COESK9001I

Herstellernummer

SK9001I

Hersteller

COE

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Max. Anzahl der Türen:

99

Leseverfahren:

Datenträger

Max. Anzahl der Personen:

1500

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung bei DC:

12...33 V

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Signalausgabe:

Lichtsignal

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-10...50 °C

Ausführung:

Lesegerät

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

88 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unità di controllo accessi SimpleKey Advanced completa di lettore di prossimità Mifare + centrale di controllo. Cassa ermetica di PVC per montaggio su varie pulsantiere. Capacità: 1400 chiavi. Programmazione del sistema mediante mediante Encoder USB e software SimpleKey Advanced SK9091. LED per indicazione stato del sistema. Memorizzazione degli ultimi 800 eventi.Possibilità di creazione sistemi multi-porta complessi senza bisogno di collegamento fisico, virtual-network. Chiusura relè temporizzatore: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Alimentazione da 12-24 VAC/VDC e 33 VDC da art. 1595.