COMELIT GROUP SPA - COESK9000U MODULO SIMPLEKEY BASE ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - Datenträger
Max. Anzahl der Personen - 30
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8023903400175
Artikelnummer
COESK9000U
Herstellernummer
SK9000U
Hersteller
COE
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
Datenträger
Max. Anzahl der Personen:
30
Montageart:
Unterputz
Standalone:
ja
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...33 V
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...240 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-10...50 °C
Ausführung:
Lesegerät
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
108 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


