Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESK9000I UNITA PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY B - SK9000I

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESK9000I UNITA  PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Max. Anzahl der Türen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903223149

Artikelnummer

COESK9000I

Herstellernummer

SK9000I

Hersteller

COE

Ausführung:

Lesegerät

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Max. Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Max. Teilnehmerzahl:

30

Leseverfahren:

Datenträger

Signalausgabe:

Lichtsignal

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

12...33 V

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

-10...50 °C

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

88 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo di controllo indipendente + lettore Mifare(R) integrato. Cassa ermetica in PVC. Capacità: 1500 unità. Programmazione mediante singola scheda maestra. Il sistema si avvia quando si passa la prima scheda davanti all'unità non ancora utilizzata. Chiusura relè temporizzata: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Per annullare una chiave utilizzare il software SK9093. Alimentatore 12-24 VAC/VDC.