Startseite

COMELIT GROUP SPA - COESHMAN010W SUPERVISORE 10 VENICE XL MANAGER VIP - SHMAN010W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COESHMAN010W SUPERVISORE 10  VENICE XL MANAGER VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903426854

Artikelnummer

COESHMAN010W

Herstellernummer

SHMAN010W

Hersteller

COE

Supervisore Venice XL Manager ViP 10". Touch Screen con videocitofonia sistema ViP, gestione del sistema di automazione domestica e gestione del sistema di antintrusione VEDO integrati. Per la gestione del sistema di automazione domestica è necessario prevedere nell’impianto l’art. 20003150 – Comelit Hub. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Sistema operativo Android. Schermo touch capacitivo da 10", risoluzione 1280x800 e fonica vivavoce full-duplex. Il dispositivo dispone di una porta LAN e connessione Wi-Fi per garantire la connessione internet alle applicazioni installate. Regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Gestione della chiamata fuori porta al piano. Compatibile con il formato video H.264. Installazione da semi-incasso su scatola standard 3 moduli per serie civile montata in orizzontale. Alimentazione esterna 18 ÷ 24 VDC. Dimensioni (L x H x P): 260 x 185 x 17mm. Colore bianco.