COMELIT GROUP SPA - COESHKITMAN010 KIT VENICE XL MANAGER E COMELIT HUB - SHKITMAN010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903468700
Artikelnummer
COESHKITMAN010
Herstellernummer
SHKITMAN010
Hersteller
COE
Kit domotico con supervisore Venice XL Manager e Comelit Hub. Il kit permette la gestione dell?impianto domotico da supervisore 10?, tramite assistenti vocali e da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto. Venice XL Manager è un supervisore 10" basato su sistema operativo Android che permette la gestione del sistema videocitofonico, di automazione domestica, del sistema di antintrusione VEDO. Installazione da semi-incasso su scatola standard 3 moduli per serie civile montata in orizzontale; alimentazione diretta da PoE tramite POESPLITTER in dotazione (distanza max. 1m) oppure esterna 18 ö 24 VDC. Regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Gestione della chiamata fuori porta al piano. Compatibile con il formato video H.264. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. E' possibile programmare timer settimanali, scenari e regole logiche. Il kit comprende: n° 1 Venice XL Manager art. SHMAN010WA, n° 1 Comelit Hub art. 20003150.


