COMELIT GROUP SPA - COERK100-BS RIVELATORE LINEARE DI FUMO 25-120M TX+RX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Packung
1 ST
EAN
8023903399721
Artikelnummer
COERK100-BS
Herstellernummer
RK100-BS
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
nein
Separater Sockel notwendig:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Selbstklebend:
nein
Ansprechtemperatur:
0 °C
Farbe:
schwarz
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
nein
Rauchschalter:
nein
Lautstärke:
0 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
0 mm
Breite:
247 mm
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
114 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Q-Label:
nein
Kabeleinführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
146 mm


