COMELIT GROUP SPA - COERFSMK SENSORE DI FUMO RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - sonstige
Montageart - sonstige
Betriebsspannung - 3 V
Betriebsstrom - 4E-6 A
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8023903350739
Artikelnummer
COERFSMK
Herstellernummer
RFSMK
Hersteller
COE
Meldeart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
3 V
Betriebsstrom:
4E-6 A
Farbe:
weiß
Höhe:
56 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
103 mm
RFSMK è un sensore wireless che combina la rilevazione di fumo e calore. Munito di interruttore anti-sabotaggio, LED visibile a 360° e camera ottica auto-compensata è adatto alla protezione H24 dei locali.


