Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFOPDP SENSORE RF DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO - RFOPDP

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFOPDP SENSORE RF DA ESTERNO DOPPIO PIR OUTPRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903443806

Artikelnummer

COERFOPDP

Herstellernummer

RFOPDP

Hersteller

COE

Sensore da esterno a doppia testina infrarosso che integra un trasmettitore radio con protocollo Comelit progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione è affidata a due sensori infrarosso passivi, ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilità e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110°) in cui il sensore infrarosso inferiore offre la possibilità di orientamento verticale indipendente. Dotato di protezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore è fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione, compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilità, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). RFOPDP supporta l’innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall’applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale è plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso e sempre all'interno, 2 pile CR123A.