COMELIT GROUP SPA - COERFMAGW CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO,BIANCO,SERI - RFMAGW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - sonstige
Drahtlos - ja
Mit Anschlusskabel - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903292855
Artikelnummer
COERFMAGW
Herstellernummer
RFMAGW
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0 m
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Breite des Sensors:
22 mm
Höhe des Sensors:
97 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


