COMELIT GROUP SPA - COERFH2O SENSORE DI ALLAGAMENTO RADIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Wasser
Montageart - sonstige
Anzeige - optisch/akustisch
Betriebsspannung - 2.6 V
Betriebsstrom - 0.026 A
Packung
1 ST
EAN
8023903350753
Artikelnummer
COERFH2O
Herstellernummer
RFH2O
Hersteller
COE
Meldeart:
Wasser
Montageart:
sonstige
Anzeige:
optisch/akustisch
Betriebsspannung:
2.6 V
Betriebsstrom:
0.026 A
Farbe:
weiß
Höhe:
92 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


