COMELIT GROUP SPA - COERFDT12E SENSORE RADIO DOPPIA TECNOLOGIA ESTERNO - RFDT12E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 31 mA
Betriebsspannung - 6...6 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903397062
Artikelnummer
COERFDT12E
Herstellernummer
RFDT12E
Hersteller
COE
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
31 mA
Betriebsspannung:
6...6 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
190 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
113 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


