Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFDT12CE SENSORE RF DOPPIA TEC. TENDA PER SECUR H - RFDT12CE

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFDT12CE SENSORE RF DOPPIA TEC. TENDA PER SECUR H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 40 mA

  • Betriebsspannung - 3.6...3.6 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903397079

Artikelnummer

COERFDT12CE

Herstellernummer

RFDT12CE

Hersteller

COE

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

40 mA

Betriebsspannung:

3.6...3.6 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

129 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

48 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

RFDT12CE è un sensore wireless doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5° offre una copertura ben delimitata che è possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L" inclusa. Sono disponibili staffe opzionali da 10 e 15 cm per allontanare il sensore dal muro.