Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFDP4CB SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA MARRONE - RFDP4CB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFDP4CB SENSORE RADIO DOPPIO PIR TENDA MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 38 mA

  • Betriebsspannung - 5...5 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903397031

Artikelnummer

COERFDP4CB

Herstellernummer

RFDP4CB

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

38 mA

Betriebsspannung:

5...5 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

280 mm

Breite:

42 mm

Tiefe:

28 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensori wireless ad effetto tenda adatti alla protezione di singoli infissi o varchi., Tecnologia a doppio infrarosso, portata massima 4m. Colore marrone