COMELIT GROUP SPA - COERFDP12EX SENSORE RADIO DOPPIO PIR DA ESTERNO - RFDP12EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 5 mA
Betriebsspannung - 6...6 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903397161
Artikelnummer
COERFDP12EX
Herstellernummer
RFDP12EX
Hersteller
COE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
5 mA
Betriebsspannung:
6...6 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
190 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


