COMELIT GROUP SPA - COERFDP12E SENSORE RADIO DOPPIO PIR DA ESTERNO - RFDP12E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 31 mA
Packung
1 ST
EAN
8023903397055
Artikelnummer
COERFDP12E
Herstellernummer
RFDP12E
Hersteller
COE
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
31 mA
Betriebsspannung:
6...6 V
Höhe:
190 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
113 mm
Durchmesser:
0 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


