Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM15B MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 1.5M BAT.I - RFBEAM15B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM15B MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 1.5M BAT.I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 2700 mA

  • Betriebsspannung - 7.2...7.2 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903397130

Artikelnummer

COERFBEAM15B

Herstellernummer

RFBEAM15B

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

2700 mA

Betriebsspannung:

7.2...7.2 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

1720 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Barriera wireless, attiva ad infrarosso con portata di 5m che garantisce massima efficacia attiva nella rilevazione dell’attraversamento di un varco o di un perimetro grazie all’utilizzo di fasci impulsati costantemente monitorati. Altezza fascia protetta: 1.5m. Batterie interne al profilo per massima compattezza delle dimensioni. Dimensioni: 40 x 1720 x 40mm.