COMELIT GROUP SPA - COERFBEAM10B MINIBARRIERE RADIO IR ALTEZZA 1M BAT.INT - RFBEAM10B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 2700 mA
Betriebsspannung - 7.2...7.2 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903397123
Artikelnummer
COERFBEAM10B
Herstellernummer
RFBEAM10B
Hersteller
COE
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
2700 mA
Betriebsspannung:
7.2...7.2 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
1220 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Funksystem:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


