Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERF2PIRAMB SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, RF SER

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERF2PIRAMB SENSORE DOPPIO PIR EFFETTO TENDA, RF SER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 35 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903299434

Artikelnummer

COERF2PIRAMB

Herstellernummer

RF2PIRAMB

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

35 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

38 mA

Betriebsspannung:

3...3.6 V

Höhe:

281 mm

Breite:

42 mm

Tiefe:

28 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore radio doppio PIR ad effetto tenda colore marrone. Portata PIR 4 m con apertura 35°, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. Grado di protezione IP54, batteria inclusa, durata prevista della batteria 18 mesi. Dimensioni (L x H x P) 281 x 42 x 28 mm.