Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERF2MCB CONTATTO MAGNETICO RADIO 2IN MARRONE - RF2MCB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERF2MCB CONTATTO MAGNETICO RADIO 2IN MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903357790

Artikelnummer

COERF2MCB

Herstellernummer

RF2MCB

Hersteller

COE

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

braun

Leitungslänge des Verbindungskabels:

0 m

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

25 mm

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il contatto magnetico wireless RF2MCB è dotato di due ingressi ausiliari cablati per il collegamento e la trasmissione di ulteriori due zone indipendenti in centrale. Uno dei due ingressi può gestire contatti tapparella. Il contatto magnetico è dotato didue ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Colore marrone.