Startseite

COMELIT GROUP SPA - COERF1MCW CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO - RF1MCW

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COERF1MCW CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903357752

Artikelnummer

COERF1MCW

Herstellernummer

RF1MCW

Hersteller

COE

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

weiß

Leitungslänge des Verbindungskabels:

0 m

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

25 mm

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il contatto magnetico wiereless RF1MCW è dotato di un ingresso ausiliario cablato per il collegamento e la trasmissione di una zona indipendente in centrale. Il contatto magnetico è dotato di due ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Eccellente portata radio e lunga durata delle batterie garantiscono prestazioni costanti nel tempo. Colore bianco.