COMELIT GROUP SPA - COEQA9213 1 PULSANTE AMPIO PER PULSANTIERA QUADRA - QA9213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8023903413236
Artikelnummer
COEQA9213
Herstellernummer
QA9213
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Montageart:
Einbau
Breite:
57 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
5 mm
Pulsante ampio da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra. Confezione da 1 pezzo.


