COMELIT GROUP SPA - COEQA9211 4 PULSANTI SINGOLI PER PULSANTIERA QUADR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - sonstige
Montageart - Einbau
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903413229
Artikelnummer
COEQA9211
Herstellernummer
QA9211
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
sonstige
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
57 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
53 mm
Tiefe:
5 mm
Pulsante singolo da utilizzare per la pulsantiera serie Quadra. Confezione da 4 pezzi.