Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEPL6741 VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE WI-FI 5. S - PL6741

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEPL6741 VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE WI-FI 5. S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903437713

Artikelnummer

COEPL6741

Herstellernummer

PL6741

Hersteller

COE

Videocitofono Wi-Fi a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 5" / 16:9. Tramite la app Comelit, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile gestire la chiamata e le principali funzioni del videocitofono direttamente da smartphone/tablet e dagli assistenti vocali Alexa/Ecoshow/Google Assistant, sia da remoto che da locale. Grazie alla procedura guidata, l’associazione tra il videocitofono e la app Comelit è semplice, veloce ed intuitiva. Consente inoltre di abilitare la funzione di “Riconoscimento facciale” direttamente dalla app, per inviare in automatico, a seguito del riconoscimento di un soggetto, il comando di apriporta, azionare un attuatore per il comando di una luce o di un'apertura supplementare e ricevere una notifica quando una persona conosciuta effettua una chiamata. È provvisto di segreteria video che permette la registrazione di 8 filmati. È fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e dimorsetto di derivazione di linea. È dotato di 3 pulsanti retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura" e di 6 pulsanti programmabili e già configurati per le principali funzioni. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa e per accedere al menu. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile ancheper altre funzioni e morsetti per la ripetizione della chiamata. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.