COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO68 SCHEDA CENTRALE VEDO 68 - PCBVEDO68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 24 V
Ereignisspeicher - ja
Busfähig - ja
Mit Netzteil - nein
Notstromversorgung integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903292947
Artikelnummer
COEPCBVEDO68
Herstellernummer
PCBVEDO68
Hersteller
COE
Betriebsspannung:
24 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Mit Netzteil:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
280 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


