COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO200 SCHEDA CENTRALE VEDO 200 - PCBVEDO200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 24 V
Ereignisspeicher - ja
Busfähig - ja
Mit Netzteil - nein
Notstromversorgung integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903310382
Artikelnummer
COEPCBVEDO200
Herstellernummer
PCBVEDO200
Hersteller
COE
Betriebsspannung:
24 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Mit Netzteil:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
280 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


