Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO10 SCHEDA CENTRALE VEDO 10 - PCBVEDO10

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEPCBVEDO10 SCHEDA CENTRALE VEDO 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - nein

  • Notstromversorgung integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903292923

Artikelnummer

COEPCBVEDO10

Herstellernummer

PCBVEDO10

Hersteller

COE

Betriebsspannung:

24 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

80 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

280 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Scheda centrale di allarme serie Vedo. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone radio), 1 zona 24 ore, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 2 aree con 2 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. EN50131 grado 2