Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEOPTT SENSORE DA ESTERNO TRIPLA TEC. OUTPRO - OPTT

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEOPTT SENSORE DA ESTERNO TRIPLA TEC. OUTPRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903443790

Artikelnummer

COEOPTT

Herstellernummer

OPTT

Hersteller

COE

Sensore filare da esterno a tripla tecnologia, progettato integrando le ultime tecnologie disponibili e perfezionando le prestazioni di rilevazione (max 12m lineari). La rilevazione è affidata a due sensori infrarosso passivi e ad una microonda pulsata in banda K (24GHz), ciascuno dotato di una propria regolazione della sensibilità e montati su un supporto ad ampia rotazione orizzontale (110° IR, 90° MW) con possibilità di orientamento verticale indipendente per il sensore infrarosso inferiore. Dotato diprotezioni tamper anti-apertura e anti-strappo e di protezione rilevamento mascheramento, il sensore è fornito completo di tettuccio di protezione. Grado di protezione IP54 e IK08. Altezza d'installazione compresa tra 1,20m e 2,20m, con la possibilità, dove richiesto, di abbinare anche un supporto snodabile di fissaggio opzionale (art.OPBRK). OPTT supporta l’innovativo sistema di walk-test e programmazione bluetooth a distanza, composto dall’applicazione COMELIT SENSOR e dal modulo BLTMOD (venduto separatamente). Il materiale del corpo principale è plastica ABS "UV resistant" e policarbonato. Inoltre, sono presenti anche gli adesivi per il mascheramento delle testine infrarosso.