Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEONE/H PULS TOUCH MULTIFUNZIONE CON GESTIONE CL - ONE/H

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEONE/H PULS TOUCH MULTIFUNZIONE CON GESTIONE CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Tasten - 0

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 1

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903382723

Artikelnummer

COEONE/H

Herstellernummer

ONE/H

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Tasten:

0

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Dispositivo di comando su BUS per sistema SimpleHome Multipotente. E' possibile impostare le funzionalità in fase di programmazione. Comandi touch sensitive, scorrimento per cambio pagina su 3 pagine, pressione breve o pressione prolungata. Possibilità di comandare fino a 27 luci dimmer, RGB, ON/OFF. Possibilità di inviare scenari, comandare aperture automatizzate, regolare la luminosità di un dimmer o il colore e la luminosità di una luce RGB. Sensore di temperatura e umidità integrato con possibilità di regolare la zona termica in un intervallo di +/-3°C rispetto alla temperatura impostata dal supervisore. Sensore di luminosità per variazione automatica della luminosità dei LED. Colore di ogni singolo LED personalizzabile in fase di programmazione. Da completare con cover a scelta tra la gamma di colori disponibili. Montaggio su scatola 3 moduli per serie civile, su scatola tonda con griffe di fissaggio o su scatola interasse 60mm (in verticale).