COMELIT GROUP SPA - COEMMON024A MONITOR LED 24 , VGA, HDMI, AUDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll - 24 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge - 2
Bildschirmdiagonale - 61 cm
Packung
1 ST
EAN
8023903384420
Artikelnummer
COEMMON024A
Herstellernummer
MMON024A
Hersteller
COE
Ausführung:
Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll:
24 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge:
2
Bildschirmdiagonale:
61 cm
Bildsystem:
PAL
Breite:
553.2 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mit On Screen Display:
nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
396.3 mm
Tiefe:
161.1 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


