COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM8850A TELEC IP LPR DUAL L 5MP,12-40MM,CONT 5MP - LPRCAM8850A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 12...12 mm
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903411362
Artikelnummer
COELPRCAM8850A
Herstellernummer
LPRCAM8850A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
12...12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
nein
Max. Infrarot-Reichweite:
0 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
28...42 °
Vertikaler Blickwinkel:
28...42 °
Leistungsaufnahme:
15 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
249 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
470 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


