Startseite

COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM8205A TELEC IP LPR 2MP, 25MM,CONT 5MP 12MM,12V - LPRCAM8205A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM8205A TELEC IP LPR 2MP, 25MM,CONT 5MP 12MM,12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 25...25 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903410938

Artikelnummer

COELPRCAM8205A

Herstellernummer

LPRCAM8205A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

25...25 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

35...35 °

Vertikaler Blickwinkel:

35...35 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

249 mm

Breite:

165 mm

Tiefe:

470 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP lettura targhe con OCR a bordo. Telecamera lettura targhe per leggere ad alte velocità in monocorsia. Caratteristiche principali: doppio sensore di serie, risoluzione sensore OCR da 2Mp, frame rate 60 Fps, lente fuoco fisso 25mm su sensoreOCR, sensore contestuale a colori 5Mpx di serie con lente fuoco fisso 12mm (compliance SCNTT), velocità massima di lettura 250Km/h, precisione: 98% (140Km/h) in tutte le condizioni di campo, telecamera accreditata UNI 10772:2016, certificata ISDP 10.003:2018, alimentazione 12 Vdc