Startseite

COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM608A TELEC. IP LPR FULL-HD, 8MM, IR 2M, IP66 - LPRCAM608A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM608A TELEC. IP LPR FULL-HD, 8MM, IR 2M, IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 8...8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903336986

Artikelnummer

COELPRCAM608A

Herstellernummer

LPRCAM608A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

8...8 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

6 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

60...60 °

Vertikaler Blickwinkel:

90...90 °

Leistungsaufnahme:

8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

250 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

490 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP per lettura targhe all-in-one, ottica fissa da 8 mm, risoluzione FULL-HD@60 ips, contenitore waterproof IP66, 6 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 6 metri, velocità di rilevamento del transito di 40 km/h senza sincronismi (free flow) con precisione del 95%, velocità massima di rilevamento di 80 km/h.