Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEL-MC-SG RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS - L-MC-SG

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEL-MC-SG RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Ansprechtemperatur - 58 °C

  • Rauchschalter - nein

  • Mit Orientierungslicht - ja

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903378511

Artikelnummer

COEL-MC-SG

Herstellernummer

L-MC-SG

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

Kombination

Ansprechtemperatur:

58 °C

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Montageart:

Aufbau

Selbstklebend:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kabeleinführung:

sonstige

Standalone:

nein

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

32

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

ja

Mit Backup-Batterie:

ja

Mitgelieferte Batterie:

Lithium

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

110 mm

Rivelatore multisensore wireless. Combina le modalità di rivelazione del rivelatore termico e del rivelatore ottico di fumo ed è pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell’incendio deve essere effettuata con la massima affidabilità (hotel, musei ecc.). Il rivelatore segnala l’allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360°. Possibilità di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-25.