Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEL-HT-SG RIVELATORE TERMICO WIRELESS - L-HT-SG

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEL-HT-SG RIVELATORE TERMICO WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermodifferential

  • Ansprechtemperatur - 58 °C

  • Rauchschalter - nein

  • Mit Orientierungslicht - ja

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903378528

Artikelnummer

COEL-HT-SG

Herstellernummer

L-HT-SG

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

thermodifferential

Ansprechtemperatur:

58 °C

Rauchschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Montageart:

Aufbau

Selbstklebend:

nein

Separater Sockel notwendig:

ja

Geeignet für Kanalbefestigung:

nein

Kabeleinführung:

sonstige

Standalone:

nein

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

32

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

ja

Mit Backup-Batterie:

ja

Mitgelieferte Batterie:

Lithium

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Durchmesser:

110 mm

Rivelatore di calore wireless. E’ in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 58°C come pure rapidi cambiamenti della temperatura (“rate of rise”) come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A1R. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l’utilizzo anche in ambienti soggetti a cambi della temperatura ambiente e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi o sporchi o con alto livello di umidità, fattori che possono influenzare negativamente le prestazioni dei sensori ottici. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360°. Possibilità di eseguire il test con magnete. Grado IP40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5 e EN 54-25.