Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKVV8111 KIT VISTO VIP WI-FI CON ALIMENTATORE - KVV8111

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKVV8111 KIT VISTO VIP WI-FI CON ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe der Innenstation - sonstige

  • Farbe der Außenstation - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903412239

Artikelnummer

COEKVV8111

Herstellernummer

KVV8111

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

anthrazit

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

sonstige

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

0

Werkstoff der Außenstation:

Kunststoff

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

0

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

170 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit monofamiliare con campanello smart Wi-Fi completo di alimentatore. Dopo la connessione alla rete Wi-Fi è possibile ricevere le chiamate direttamente su smartphone e tablet grazie alla app Comelit. Con l'app di Comelit sarai sempre in contatto con quello che succede a casa tua, sia che tu sia in città o anche in un’altra nazione. Il Kit è composto da n.1 posto esterno Visto ViP Wi-Fi art. VS8111 e da n. 1 alimentatore art. 1595.