COMELIT GROUP SPA - COEKSW3220L KIT SECUR HUB 2G RF12PIR RF1MCW RF4KEY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 32
Anzahl der Sabotagegruppen - 32
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Überfallgruppen - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903394924
Artikelnummer
COEKSW3220L
Herstellernummer
KSW3220L
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
32
Anzahl der Sabotagegruppen:
32
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Überfallgruppen:
0
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
16
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
16
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
130 mm
Breite:
356 mm
Tiefe:
314 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


