Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO34K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 - KITVEDO34K

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO34K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903415599

Artikelnummer

COEKITVEDO34K

Herstellernummer

KITVEDO34K

Hersteller

COE

Ereignisspeicher:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

ja

Höhe:

280 mm

Breite:

260 mm

Tiefe:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit antintrusione con centrale VEDO 34 composto da: n° 1 art. VEDO34 - centrale VEDO 34 con box plastico e alimentatore da 1.5A, n° 1 art. SIR702AW - sirena da esterno bianca serie 700 grado 2, n° 1 art. VEDOKP - tastiera LCD per centrali serie VEDO, n° 2 art. DT015A - sensore doppia tecnologia, 15m, 90°, n° 4 art. 30087001 - contatto magnetico da incasso a sigaretta in materiale plastico, bianco.