COMELIT GROUP SPA - COEKITVEDO10K KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 10 - KITVEDO10K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ereignisspeicher - ja
Betriebsspannung - 230 V
Busfähig - ja
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903415582
Artikelnummer
COEKITVEDO10K
Herstellernummer
KITVEDO10K
Hersteller
COE
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
230 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


