COMELIT GROUP SPA - COEKCA5061A KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+ - KCA5061A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - nein
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
104 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 30 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8023903403343
Artikelnummer
COEKCA5061A
Herstellernummer
KCA5061A
Hersteller
COE
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Farbe der Außenstation:
gelb
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Abhörsicher:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Geeignet für Behinderte:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


