Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKCA2061 Einfamilienhauskit Ciao - KCA2061

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKCA2061 Einfamilienhauskit Ciao

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - nein

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903383980

Artikelnummer

COEKCA2061

Herstellernummer

KCA2061

Hersteller

COE

Mit Video:

nein

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart Innenstation:

Aufputz

Farbe der Innenstation:

weiß

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Farbe der Außenstation:

grau

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

8

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Internkommunikation:

nein

Freisprechen:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il kit comprende: n° 1 art. CA2100P - pulsantiera CIAO da parete predisposta per 1/2/4 pulsanti, n° 1 art. 2738W - citofono MINI a 2 pulsanti, n° 1 art. CA9210 - 2 pulsanti doppia altezza per pulsantiera CIAO, n° 1 art. CA9211 - 4 pulsanti singoli per pulsantiera CIAO, n° 1 art. CA9213 - 1 pulsante ampio per pulsantiera CIAO, n° 1 art. 1209 - alimentatore kit video. Sistema digitale 2 fili Simplebus2.