Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEKAE5061 KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MI - KAE5061

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEKAE5061 KIT AUDIO 5 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

  • Farbe der Außenstation - Silber

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903324082

Artikelnummer

COEKAE5061

Herstellernummer

KAE5061

Hersteller

COE

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Mit Video:

nein

Montageart Außenstation:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Werkstoff der Außenstation:

rostfreier Stahl

Abhörsicher:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

nein

Internkommunikation:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Geeignet für Behinderte:

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ll kit comprende: un citofono serie Mini art. 2702W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata art. ET5001. Il kit è espandibile con un altro citofono. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incassocon i relativi accessori forniti a corredo del kit.