Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9404 FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 4 COLONNE - IX9404

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9404 FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 4 COLONNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903392975

Artikelnummer

COEIX9404

Herstellernummer

IX9404

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Breite:

409 mm

Höhe:

127.5 mm

Tiefe:

95 mm

Frontale per Switch a 4 colonne pulsanti con induzione magnetica che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore per T-coil). Finitura acciaio inox AISI316. Dimensioni (L x H x P): 409 x 127.5 x 20mm.