Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9402 Frontplatte Switch 4-reih.

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9402 Frontplatte Switch 4-reih.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 409 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903392968

Artikelnummer

COEIX9402

Herstellernummer

IX9402

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

409 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

127.5 mm

Tiefe:

2.5 mm

Frontale per Switch a 4 colonne pulsanti predisposto per il montaggio del lettore SimpleControllo accessi, finitura in acciaio inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 409 x 127.5 x 2.5mm.