COMELIT GROUP SPA - COEIX9400 FRONTALE CIECO - 4 COLONNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 409 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903392944
Artikelnummer
COEIX9400
Herstellernummer
IX9400
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
409 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
127.5 mm
Tiefe:
2.5 mm
Frontale cieco con finitura acciaio inox AISI 316 per pulsantiere Switch a 4 colonne pulsanti. Dimensioni (L x H x P): 409 x 127.5 x 2.5mm.