Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIX9201 FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA. 2 COLONNE - IX9201

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIX9201 FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA. 2 COLONNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlüsselbetätigung

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362961

Artikelnummer

COEIX9201

Herstellernummer

IX9201

Hersteller

COE

Ausführung:

Schlüsselbetätigung

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Breite:

216.4 mm

Höhe:

129.5 mm

Tiefe:

0 mm

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

12

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

Edelstahl

Frontale per Switch a 2 colonne pulsanti con chiave elettronica digitale, retroilluminazione della tastiera a led, finitura in acciaio inox. Consente l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Dimensioni (L x H): 216.4 x 129.5mm.