COMELIT GROUP SPA - COEIX9181 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE A 40-44-48-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Stahl
Breite - 383 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903393095
Artikelnummer
COEIX9181
Herstellernummer
IX9181
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Stahl
Breite:
383 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
476 mm
Tiefe:
56 mm
Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0440, IX0444, IX0448, IX0452 a 40-44-48-52 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 383 x 476 x 56mm.